| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-535706 Herst.-Nr.: 535706 EAN/GTIN: 9002793816609 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges STUBAI Blumeneisen mit Buchenheft made in Österreich. In dieser Ausführung ist das Blumeneisen in einer langen Form gefertigt und bereits scharf geschliffen. Es eignet sich besonders gut für Reliefschnitzarbeiten, sowie Figurenarbeiten. STUBAI stellt seit mehr als 100 Jahren Werkzeug mit höchster Qualität her und steht damit für Innovation, Qualität und Sicherheit. 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie. Der "Stich" bezieht sich auf die Tiefe der Wölbung des Hohleisens und wird mit Zahlen von 2 (sehr flach) bis 11 (stark gewölbt) angegeben. Die verschiedenen Formen der Hohleisen, wie gerade, gebogen, gekröpft oder umgekehrt gekröpft, ermöglichen es dem Schnitzer, unterschiedliche Effekte zu erzielen und verschiedene Aspekte seiner Schnitzarbeit zu gestalten. Diese Werkzeuge können vom groben Materialabtrag für die Anfangsform bis zur Feinarbeit an Details eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 324.00 mm | Breite: | 68.00 mm | Höhe: | 26.00 mm | Bullet 1: | Blumeneisen mit Buchenheft 6mm | Bullet 2: | gefertigt in langer Ausführung | Bullet 3: | Klinge bereits scharf geschliffen | Bullet 4: | besonders geeignet für Figuren- und Reliefschnitzarbeiten | Bullet 5: | höchste Qualität, made in Österreich | Technische Daten: | <ul> <li>Blumeneisen mit Buchenheft 6mm <li>gefertigt in langer Ausführung <li>Klinge bereits scharf geschliffen <li>besonders geeignet für Figuren- und Reliefschnitzarbeiten <li>höchste Qualität, made in Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STUBAI, Blumen, eisen, lange, Form, scharf, geschliffen, geschärft, Buchen, heft, Schnitz, werkzeug, schnitzen, Qualitäts, Holz, bearbeitung, Relief, schnitz, arbeiten, Figuren, Serie, 53, 57, 6mm, 535706 |
| | |
| |