Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 71 | einseitig geschliffen 2 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen B...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 71 | einseitig geschliffen 2 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen B...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 71 | einseitig geschliffen 2 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen B...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 71 | einseitig geschliffen 2 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen B...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 71 | einseitig geschliffen 2 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen B...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 71 | einseitig geschliffen 2 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen B...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 71 | einseitig geschliffen 2 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen B...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 71 | einseitig geschliffen 2 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen B...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-527102
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     527102
EAN/GTIN:
     9002793842103
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Entdecken Sie die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 71, ein unverzichtbares Werkzeug für alle Holzarbeitsprojekte. Diese hochwertigen Stechbeitel sind speziell für präzise Holzbearbeitung entwickelt und werden Ihren Anforderungen an Qualität und Leistung gerecht. Die Serie 52 - Form 71 Stechbeitel von STUBAI zeichnet sich durch ihre Einseitig geschliffene Klinge aus, die perfekte Ergebnisse auf glatten Holzoberflächen ermöglicht. Ob Sie Vorstecharbeiten, Kerbschnitzereien oder Reliefschnitzarbeiten durchführen möchten, diese Beitel bieten Ihnen die Präzision und Kontrolle, die Sie benötigen. Der ergonomisch gestaltete Holzgriff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht Ihnen stundenlanges Arbeiten ohne Ermüdung. Die Kombination aus hochwertigem Stahl und sorgfältiger Handwerkskunst macht diese Stechbeitel langlebig und zuverlässig. Mit der STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 71 können Sie Holzoberflächen präzise und professionell bearbeiten. Egal, ob Sie ein erfahrener Holzkünstler oder ein Hobbyhandwerker sind, diese Beitel sind ein Muss für Ihre Werkstatt. Merkmale: Breite 2 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz
Weitere Informationen:
Länge:
314.00 mm
Breite:
66.00 mm
Höhe:
34.00 mm
Bullet 1:
Stich 1 / Form 71 ; Breite 2mm ; geschärfte Standard-Ausführung; Stechbeitel, einseitig geschliffen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Technische Daten:
<ul><li>Stich 1 / Form 71 ; Breite 2mm ; geschärfte Standard-Ausführung; Stechbeitel, einseitig geschliffen mit Buchenheft<li>handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>höchste Qualität, made in Österreich
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 2mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.