| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-524802 Herst.-Nr.: 524802 EAN/GTIN: 9002793833521 |
| |
|
| | |
| Tauchen Sie ein in die Welt der präzisen Holzbearbeitung mit dem STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 48. Dieses hochwertige Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen ein unvergleichliches Handwerkerlebnis zu bieten. Mit seinem geraden Flacheisen und dem ergonomischen Holzgriff eignet sich dieser Stechbeitel perfekt zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten und zur präzisen Bearbeitung von Holz. Ob Sie ein erfahrener Holzarbeiter oder ein angehender Handwerker sind, dieses Werkzeug wird Ihre Arbeit auf ein neues Niveau heben. Hergestellt aus langlebigem und hochwertigem Material, garantiert der STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 48 eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung. Die scharfe Schneide ermöglicht präzise Schnitte und sorgt für saubere Ergebnisse in jedem Projekt. Vertrauen Sie auf die Tradition und Qualität von STUBAI, einem Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Herstellung von Handwerkzeugen. Merkmale: Breite 2 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur präzisen Bearbeitung von Holz Weitere Informationen: | | Länge: | 260.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | Stich 2,5 / Form 48 ; Breite 2mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Flacheisen mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul><li>Stich 2,5 / Form 48 ; Breite 2mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Flacheisen mit Buchenheft<li>handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>höchste Qualität, made in Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 2mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| | |
| |