| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-524705 Herst.-Nr.: 524705 EAN/GTIN: 9002793818535 |
| |
|
| | |
| Tauchen Sie ein in die Welt der Holzbearbeitung mit dem STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 47 | Gaißfuß. Dieses hochwertige Werkzeug ist speziell für Figurenarbeiten, Profilleisten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten sowie die präzise Bearbeitung von Holz konzipiert. Mit einem Holzgriff, der sich angenehm in der Hand anfühlt, und einer erstklassigen Qualität, die STUBAI zur Legende unter Holzbearbeitern gemacht hat, werden Sie Ihre kreativen Projekte auf ein neues Niveau heben. Die Form 47 des Stechbeitels Serie 52 ist ideal für Arbeiten, bei denen Präzision und Detailreichtum gefragt sind. Egal, ob Sie kunstvolle Schnitzereien erstellen oder feine Verzierungen an Möbelstücken anbringen möchten, dieser Stechbeitel wird Ihren Anforderungen gerecht. Hergestellt aus hochwertigem Stahl und sorgfältig geschärft, ermöglicht dieser Stechbeitel präzise Schnitte und eine reibungslose Holzbearbeitung. Seine langlebige Konstruktion gewährleistet, dass Sie lange Freude an diesem Werkzeug haben werden. Merkmale: Breite 5 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, ProfilleistenKerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz Weitere Informationen: | | Länge: | 288.00 mm | Breite: | 204.00 mm | Höhe: | 18.00 mm | Bullet 1: | Stich 47 / Form 47 ; Breite 5mm ; geschärfte Standard-Ausführung; Graißfuß mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul><li>Stich 47 / Form 47 ; Breite 5mm ; geschärfte Standard-Ausführung; Gaißfuß mit Buchenheft<li>handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>höchste Qualität, made in Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 5mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| | |
| |