| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-524112 Herst.-Nr.: 524112 EAN/GTIN: 9002793917870 |
| |
|
| | |
| Selbst für die anspruchsvollsten Holzbearbeitungsprojekte bietet die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 41 die perfekte Lösung. Dieser Stechbeitel verfügt über einen geraden Gaißfuß und ist mit einem hochwertigen Holzgriff ausgestattet, der Ihnen eine komfortable und präzise Handhabung ermöglicht. Mit diesem Stechbeitel sind Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, Figurenarbeiten und die Bearbeitung von Profilleisten ein Kinderspiel. Die scharfe Klinge ermöglicht präzise Schnitte und die Form 41 sorgt für maximale Kontrolle und Vielseitigkeit. Egal, ob Sie ein erfahrener Holzarbeiter oder ein Hobby-Schnitzer sind, die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 41 wird Ihre Erwartungen übertreffen. Merkmale: Breite 12 mm, mit Holzgriff, für Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, Figurenarbeiten, Profilleisten. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Stich 41 / Form 41 ; Breite 12mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerader Graißfuß mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul><li>Stich 41 / Form 41 ; Breite 12mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerader Gaißfuß mit Buchenheft<li>handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>höchste Qualität, made in Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 12mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| | |
| |