| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-523810 Herst.-Nr.: 523810 EAN/GTIN: 9002793916651 |
| |
|
| | |
| Der STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 38 ist das perfekte Werkzeug für anspruchsvolle Holzschnitzarbeiten. Dieses verkehrt gekröpfte Hohleisen mit Holzgriff wurde speziell entwickelt, um Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten sowie die präzise Bearbeitung von Holz zu ermöglichen. Hergestellt aus hochwertigem Stahl und sorgfältig gehärtet, bietet dieser Stechbeitel eine außergewöhnliche Schärfe und Haltbarkeit. Der ergonomische Holzgriff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht eine präzise Führung des Werkzeugs, während die verkehrte Krümmung des Hohleisens einen optimalen Winkel für detaillierte Schnitzarbeiten bietet. Egal, ob Sie ein erfahrener Schnitzer oder ein Anfänger sind, dieser Stechbeitel wird Ihre kreativen Möglichkeiten erweitern und Ihnen die Werkzeuge in die Hand geben, um beeindruckende Holzschnitzprojekte zu realisieren. Merkmale: Breite 10 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz. Weitere Informationen: | | Länge: | 308.00 mm | Breite: | 44.00 mm | Höhe: | 14.00 mm | Bullet 1: | Stich 8 / Form 38 ; Breite 10mm ; geschärfte Standard-Ausführung; verkehrt gekröpftes Hohleisen mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul><li>Stich 8 / Form 38 ; Breite 10mm ; geschärfte Standard-Ausführung; verkehrt gekröpftes Hohleisen mit Buchenheft<li>handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>höchste Qualität, made in Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 10 mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| | |
| |