Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 34 | Verkehrt gekröpftes Flacheisen 2 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur Bearb...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 34 | Verkehrt gekröpftes Flacheisen 2 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur Bearb...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 34 | Verkehrt gekröpftes Flacheisen 2 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur Bearb...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-523402
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     523402
EAN/GTIN:
     9002793915319
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 34 ist das ultimative Werkzeug für Holzarbeiter und Schreiner, die höchste Präzision und Leistung bei ihren Arbeiten benötigen. Mit ihrem verkehrt gekröpften Flacheisen und einem ergonomischen Holzgriff bietet dieser Stechbeitel erstklassige Qualität und Funktionalität. Egal, ob Sie Vorstecharbeiten, Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, das Erstellen von Rosetten oder die allgemeine Holzbearbeitung durchführen - dieser Stechbeitel ist die richtige Wahl. Sein verkehrt gekröpftes Flacheisen ermöglicht präzise Schnitte und sorgt für eine optimale Handhabung in verschiedenen Arbeitspositionen. Der Holzgriff liegt komfortabel in der Hand und bietet eine hervorragende Kontrolle über den Stechbeitel. Die Kombination aus hochwertigem Stahl und sorgfältiger Verarbeitung gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Leistung. Die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 34 ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Holzhandwerker und bietet die Qualität und Präzision, die Sie für Ihre anspruchsvollen Holzarbeiten benötigen. Merkmale: Breite 2 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur Bearbeitung von Holz
Weitere Informationen:
Länge:
308.00 mm
Breite:
44.00 mm
Höhe:
14.00 mm
Bullet 1:
Stich 4 / Form 34 ; Breite 2mm ; geschärfte Standard-Ausführung; verkehrt gekröpftes Flacheisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Technische Daten:
<ul><li>Stich 4 / Form 34 ; Breite 2mm ; geschärfte Standard-Ausführung; verkehrt gekröpftes Flacheisen mit Buchenheft<li>handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>höchste Qualität, made in Österreich
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 2mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.