| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-523002 Herst.-Nr.: 523002 EAN/GTIN: 9002793916934 |
| |
|
| | |
| Tauchen Sie ein in die Welt der Holzbearbeitung mit dem STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 30. Dieses hochwertige Werkzeug wurde speziell entwickelt, um Ihre kreativen Holzarbeiten auf das nächste Level zu heben. Die gekröpfte Form dieses Hohleisens ermöglicht es Ihnen, mühelos komplexe Schnitzarbeiten und Figurendetails zu gestalten. Egal, ob Sie kunstvolle Skulpturen erstellen oder realistisches welliges Haar und Wasser darstellen möchten, dieser Stechbeitel ist Ihr verlässlicher Begleiter. Der ergonomische Holzgriff liegt angenehm in der Hand und sorgt für präzise Kontrolle und Komfort bei langen Arbeitsstunden. Die sorgfältige Verarbeitung und hochwertige Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und eine herausragende Leistung. Mit dem STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 30 können Sie Holz wie ein Profi bearbeiten und Ihre kreativen Ideen zum Leben erwecken. Egal, ob Sie ein erfahrener Handwerker oder ein begeisterter Anfänger sind, dieses Werkzeug wird Ihre Arbeit erleichtern und Ihre Projekte aufwerten. Merkmale: Breite 2 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, zur präzisen Bearbeitung von Holz Weitere Informationen: | | Länge: | 310.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Bullet 1: | Stich / Form 30 ; Breite 2mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gekröpftes Hohleisen mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 2mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| | |
| |