| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-522805 Herst.-Nr.: 522805 EAN/GTIN: 9002793916347 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die handwerkliche Präzision und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des STUBAI Stechbeitels Serie 52 - Form 28. Dieses gekröpfte Hohleisen mit einem hochwertigen Holzgriff wurde speziell für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten sowie die präzise Bearbeitung von Holz entwickelt. Hergestellt von STUBAI, einem renommierten Unternehmen mit einer langen Tradition in der Herstellung von hochwertigen Handwerkzeugen, bietet dieser Stechbeitel eine unschlagbare Kombination aus Qualität und Leistung. Das gekröpfte Design ermöglicht Ihnen einen bequemen und stabilen Griff während des Schnitzens, was die Präzision und Kontrolle bei Ihren Projekten verbessert. Die scharfe Schneide dieses Stechbeitels gleitet mühelos durch Holz, während der ergonomische Holzgriff eine angenehme Handhabung gewährleistet. Dieses Werkzeug eignet sich hervorragend für Holzbildhauer, Schnitzer und Kunsthandwerker, die auf der Suche nach einem zuverlässigen Begleiter für ihre anspruchsvollen Projekte sind. Merkmale: Breite 5 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz. Weitere Informationen: | | Länge: | 350.00 mm | Breite: | 300.00 mm | Höhe: | 250.00 mm | Bullet 1: | Stich / Form 28 ; Breite 5mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gekröpftes Hohleisen mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 5mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| | |
| |