Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 23 | Gekröpftes, rechtsschräges Balleisen 30 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- & Reliefschnitzarbeiten, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 23 | Gekröpftes, rechtsschräges Balleisen 30 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- & Reliefschnitzarbeiten, ...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 23 | Gekröpftes, rechtsschräges Balleisen 30 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- & Reliefschnitzarbeiten, ...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-522330
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     522330
EAN/GTIN:
     9002793914787
Suchbegriffe:
Balleisen
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Entdecken Sie die Präzision und Vielseitigkeit der STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 23! Diese hochwertigen Stechbeitel sind ein unverzichtbares Werkzeug für alle Holzbearbeiter und Schnitzliebhaber. Die Form 23 dieser Stechbeitel zeichnet sich durch ihr gekröpftes und rechtsschräges Balleisen aus, was sie ideal für das Arbeiten an glatten Oberflächen, das Vorstechen, sowie Kerb- und Reliefschnitzarbeiten macht. Der ergonomisch geformte Holzgriff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht präzise Kontrolle über Ihre Schnitzprojekte. Die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 23 wird aus hochwertigem Stahl gefertigt und garantiert so eine lange Lebensdauer und anhaltende Schärfe. Egal, ob Sie ein erfahrener Holzbearbeiter oder ein begeisterter Anfänger sind, diese Stechbeitel werden Ihre Projekte auf das nächste Level heben. Merkmale: Breite 30 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- & Reliefschnitzarbeiten.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
Stich / Form 23 ; Breite 30mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gekröpftes, rechtsschräges Balleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Technische Daten:
<ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Weitere Suchbegriffe: Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, zimmermannsbeitel 30mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.