Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 21 | Gekröpftes Balleisen, Breite 30 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Be...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 21 | Gekröpftes Balleisen, Breite 30 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Be...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 21 | Gekröpftes Balleisen, Breite 30 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Be...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 21 | Gekröpftes Balleisen, Breite 30 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Be...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 21 | Gekröpftes Balleisen, Breite 30 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Be...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 21 | Gekröpftes Balleisen, Breite 30 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Be...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 21 | Gekröpftes Balleisen, Breite 30 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Be...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 21 | Gekröpftes Balleisen, Breite 30 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Be...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 21 | Gekröpftes Balleisen, Breite 30 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Be...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 21 | Gekröpftes Balleisen, Breite 30 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Be...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-522130
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     522130
EAN/GTIN:
     9002793914527
Suchbegriffe:
Balleisen
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen

Entdecken Sie die Präzision und Vielseitigkeit des STUBAI Stechbeitels Serie 52 - Form 21, ein unverzichtbares Werkzeug für anspruchsvolle Holzarbeiten. Dieser gekröpfte Balleisen-Stechbeitel in langer Ausführung wurde entwickelt, um Ihre Holzbearbeitungsprojekte auf das nächste Level zu heben. Mit seinem hochwertigen Holzgriff liegt er angenehm in der Hand und ermöglicht eine präzise Kontrolle über Ihre Schnitzarbeiten. Die Form 21 dieses Stechbeitels ist perfekt für das Bearbeiten glatter Flächen, das Vorstechen von Holz und das Erstellen von präzisen Kerb- und Reliefschnitzarbeiten. Egal, ob Sie ein erfahrener Handwerker oder ein begeisterter Holzbearbeiter sind, dieser Stechbeitel wird Ihnen dabei helfen, Ihr handwerkliches Können zu verbessern und beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Hergestellt von STUBAI, einem renommierten Hersteller von hochwertigem Werkzeug, ist dieser Stechbeitel für seine Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit bekannt. Er wurde speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen professioneller Holzbearbeiter gerecht zu werden. Merkmale: Breite 30 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Bearbeitung von Holz.

Weitere Informationen:
Bullet 1:
Stich / Form 21 ; Breite 30mm ; geschärfte, lange-Ausführung; gekröpftes Balleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Technische Daten:
<ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Stich / Form 21; Breite 30 mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Weitere Suchbegriffe: Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, zimmermannsbeitel 30mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.