| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-522003 Herst.-Nr.: 522003 EAN/GTIN: 9002793917320 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie das STUBAI gebogene Hohleisen der Serie 52 - Form 20, ein vielseitiges Werkzeug für anspruchsvolle Bildhauer- und Holzarbeitsprojekte. Mit einem ergonomischen Holzgriff für komfortables Arbeiten liegt dieses Hohleisen perfekt in der Hand. Die gebogene Form 20 ermöglicht präzise Figurenarbeiten, die Darstellung von welligem Haar und Wasser sowie die Bearbeitung von Holzprofilleisten. Die hochwertige Konstruktion gewährleistet langlebige Leistung und präzise Ergebnisse. Egal, ob Sie ein erfahrener Bildhauer oder ein Holzhandwerker sind, dieses Hohleisen ist ein unverzichtbares Werkzeug in Ihrer Werkstatt. Mit dem STUBAI gebogenen Hohleisen der Serie 52 - Form 20 können Sie Ihre kreativen Ideen in Holz umsetzen und detailreiche Kunstwerke schaffen. Merkmale: Breite 3 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Profilleisten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, zur Bearbeitung von Holz Weitere Informationen: | | Länge: | 260.00 mm | Breite: | 78.00 mm | Höhe: | 26.00 mm | Bullet 1: | Stich / Form 20 ; Breite 3mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gebogenes Balleisen mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Stich / Form 20; Breite 3 mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, gebogenes hohleisen stubai, stechbeitel stubai, stechbeitel, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| | |
| |