Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 16 | Gebogenes Hohleisen 14 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 16 | Gebogenes Hohleisen 14 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 16 | Gebogenes Hohleisen 14 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 16 | Gebogenes Hohleisen 14 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 16 | Gebogenes Hohleisen 14 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 16 | Gebogenes Hohleisen 14 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 16 | Gebogenes Hohleisen 14 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 16 | Gebogenes Hohleisen 14 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-521614
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     521614
EAN/GTIN:
     9002793916255
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
Abstechbeitel
Stechbeitel

Entdecken Sie die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 16: Das ultimative Werkzeug für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten sowie präzise Holzbearbeitung. Diese gebogene Hohleisen mit einem eleganten Holzgriff wurden speziell entwickelt, um Ihnen bei Ihren kreativen Holzprojekten zu helfen. Die gebogene Form erleichtert das Eintauchen in das Holz und ermöglicht feinste Schnitzarbeiten mit höchster Präzision. Das hochwertige Werkzeugstahlmaterial sorgt für eine langlebige Schärfe, sodass Sie sich auf dauerhafte Leistung verlassen können. Die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 16 ist die perfekte Wahl für Handwerker, Künstler und Holzarbeiter, die auf der Suche nach einem zuverlässigen und hochwertigen Werkzeug sind. Egal, ob Sie an komplexen Figuren arbeiten oder filigrane Reliefschnitzereien erstellen möchten, dieses Hohleisen wird Ihre Erwartungen übertreffen. Merkmale: Breite 14 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz.

Weitere Informationen:
Länge:
314.00 mm
Breite:
82.00 mm
Höhe:
4.00 mm
Bullet 1:
Stich / Form 16 ; Breite 14mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gebogenes Hohleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Technische Daten:
<ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Stich / Form 16; Breite 14 mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, gebogenes hohleisen stubai, stechbeitel stubai, stechbeitel, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.