| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-521612 Herst.-Nr.: 521612 EAN/GTIN: 9002793506319 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 16: Das ultimative Werkzeug für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten sowie präzise Holzbearbeitung. Diese gebogene Hohleisen mit einem eleganten Holzgriff wurden speziell entwickelt, um Ihnen bei Ihren kreativen Holzprojekten zu helfen. Die gebogene Form erleichtert das Eintauchen in das Holz und ermöglicht feinste Schnitzarbeiten mit höchster Präzision. Das hochwertige Werkzeugstahlmaterial sorgt für eine langlebige Schärfe, sodass Sie sich auf dauerhafte Leistung verlassen können. Die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 16 ist die perfekte Wahl für Handwerker, Künstler und Holzarbeiter, die auf der Suche nach einem zuverlässigen und hochwertigen Werkzeug sind. Egal, ob Sie an komplexen Figuren arbeiten oder filigrane Reliefschnitzereien erstellen möchten, dieses Hohleisen wird Ihre Erwartungen übertreffen. Merkmale: Breite 12 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Stich / Form 16 ; Breite 12mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gebogenes Hohleisen mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Stich / Form 16; Breite 12 mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, gebogenes hohleisen stubai, stechbeitel stubai, stechbeitel, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| | |
| |