Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 11 | Gerades Hohleisen 8 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, für Profilleisten, Holzb...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 11 | Gerades Hohleisen 8 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, für Profilleisten, Holzb...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 11 | Gerades Hohleisen 8 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, für Profilleisten, Holzb...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-521108
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     521108
EAN/GTIN:
     9002793506272
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
Abstechbeitel
Stechbeitel

Tauchen Sie ein in die Welt der kreativen Holzbearbeitung mit dem STUBAI Stechbeitel der Serie 52 - Form 11. Dieses hochwertige Werkzeug ist perfekt geeignet für Figurenarbeiten, die Darstellung von welligem Haar und Wasser sowie für die Gestaltung von Profilleisten. Der Stechbeitel verfügt über ein präzisionsgeschliffenes, gerades Hohleisen, das exakte Schnitte und feinste Details ermöglicht. Mit seinem ergonomischen Holzgriff liegt er angenehm in der Hand und sorgt für eine optimale Kontrolle während Ihrer Projekte. Die Serie 52 von STUBAI steht für Qualität und Handwerkskunst, und der Form 11 Stechbeitel bildet da keine Ausnahme. Hergestellt aus robustem Stahl, ist dieser Beitel langlebig und zuverlässig. Er eignet sich perfekt für die Holzbearbeitung und ermöglicht Ihnen, Ihre kreativen Ideen in Holz zu verwandeln. Merkmale: Breite 8 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, für Profilleisten, Holzbearbeitung

Weitere Informationen:
Länge:
300.00 mm
Breite:
206.00 mm
Höhe:
24.00 mm
Bullet 1:
Stich / Form 11 ; Breite 8mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Hohleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Technische Daten:
<ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Stich / Form 11; Breite 8 mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 8mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.