| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-521102 Herst.-Nr.: 521102 EAN/GTIN: 9002793506241 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tauchen Sie ein in die Welt der kreativen Holzbearbeitung mit dem STUBAI Stechbeitel der Serie 52 - Form 11. Dieses hochwertige Werkzeug ist perfekt geeignet für Figurenarbeiten, die Darstellung von welligem Haar und Wasser sowie für die Gestaltung von Profilleisten. Der Stechbeitel verfügt über ein präzisionsgeschliffenes, gerades Hohleisen, das exakte Schnitte und feinste Details ermöglicht. Mit seinem ergonomischen Holzgriff liegt er angenehm in der Hand und sorgt für eine optimale Kontrolle während Ihrer Projekte. Die Serie 52 von STUBAI steht für Qualität und Handwerkskunst, und der Form 11 Stechbeitel bildet da keine Ausnahme. Hergestellt aus robustem Stahl, ist dieser Beitel langlebig und zuverlässig. Er eignet sich perfekt für die Holzbearbeitung und ermöglicht Ihnen, Ihre kreativen Ideen in Holz zu verwandeln. Merkmale: Breite 2 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, für Profilleisten, Holzbearbeitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Stich / Form 11 ; Breite 2mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Hohleisen mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Stich / Form 11; Breite 2 mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 2mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |