| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-521010 Herst.-Nr.: 521010 EAN/GTIN: 9002793917092 |
| |
|
| | |
| Tauchen Sie ein in die Welt der präzisen Holzbearbeitung mit unserem STUBAI Stechbeitel aus der Serie 52, Form 10. Dieses hochwertige Werkzeug ist perfekt geeignet für Figurenarbeiten, die Darstellung von welligem Haar und Wasser sowie die präzise Bearbeitung von Holzprojekten. Hervorragende Qualität: Unser STUBAI Stechbeitel zeichnet sich durch seine erstklassige Verarbeitung und Langlebigkeit aus. Die hochwertige Stahlklinge ist scharf geschliffen und bereit, Ihnen bei Ihren kreativen Holzarbeiten zu dienen. Präzise Holzbearbeitung: Dank des geraden Hohleisens können Sie mühelos präzise Schnitte und Vertiefungen in Ihrem Holzprojekt erstellen. Egal, ob Sie an Skulpturen, Intarsien oder anderen kunstvollen Arbeiten arbeiten – dieser Stechbeitel liefert erstklassige Ergebnisse. Komfortabler Holzgriff: Der ergonomisch geformte Holzgriff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht eine bequeme und sichere Handhabung. Sie können stundenlang arbeiten, ohne Ermüdungserscheinungen zu spüren. Vielseitige Anwendung: Unser STUBAI Stechbeitel eignet sich perfekt für die Gestaltung von Figuren, die Reproduktion von welligem Haar und Wasserstrukturen sowie für jede präzise Holzbearbeitung, bei der es auf Details und Genauigkeit ankommt. Merkmale: Breite 10 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, zur präzisen Bearbeitung von Holz Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Stich / Form 10 ; Breite 10mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Hohleisen mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Stich / Form 10; Breite 10 mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 10 mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| | |
| |