Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 10 | Gerades Hohleisen 3 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, zur präzisen Bearbeitung...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 10 | Gerades Hohleisen 3 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, zur präzisen Bearbeitung...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 10 | Gerades Hohleisen 3 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, zur präzisen Bearbeitung...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-521003
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     521003
EAN/GTIN:
     9002793917047
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
Abstechbeitel
Stechbeitel

Tauchen Sie ein in die Welt der präzisen Holzbearbeitung mit unserem STUBAI Stechbeitel aus der Serie 52, Form 10. Dieses hochwertige Werkzeug ist perfekt geeignet für Figurenarbeiten, die Darstellung von welligem Haar und Wasser sowie die präzise Bearbeitung von Holzprojekten. Hervorragende Qualität: Unser STUBAI Stechbeitel zeichnet sich durch seine erstklassige Verarbeitung und Langlebigkeit aus. Die hochwertige Stahlklinge ist scharf geschliffen und bereit, Ihnen bei Ihren kreativen Holzarbeiten zu dienen. Präzise Holzbearbeitung: Dank des geraden Hohleisens können Sie mühelos präzise Schnitte und Vertiefungen in Ihrem Holzprojekt erstellen. Egal, ob Sie an Skulpturen, Intarsien oder anderen kunstvollen Arbeiten arbeiten – dieser Stechbeitel liefert erstklassige Ergebnisse. Komfortabler Holzgriff: Der ergonomisch geformte Holzgriff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht eine bequeme und sichere Handhabung. Sie können stundenlang arbeiten, ohne Ermüdungserscheinungen zu spüren. Vielseitige Anwendung: Unser STUBAI Stechbeitel eignet sich perfekt für die Gestaltung von Figuren, die Reproduktion von welligem Haar und Wasserstrukturen sowie für jede präzise Holzbearbeitung, bei der es auf Details und Genauigkeit ankommt. Merkmale: Breite 3 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Darstellung von welligem Haar und Wasser, zur präzisen Bearbeitung von Holz

Weitere Informationen:
Länge:
350.00 mm
Breite:
300.00 mm
Höhe:
250.00 mm
Bullet 1:
Stich / Form 10 ; Breite 3mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Hohleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Technische Daten:
<ul> <li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC <li>Stich / Form 10; Breite 3 mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! <li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft <li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 3mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.