| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-520718 Herst.-Nr.: 520718 EAN/GTIN: 9002793837574 |
| |
|
| | |
| Erleben Sie unübertroffene Handwerkskunst mit den STUBAI Stechbeiteln der Serie 52 - Form 7. Diese hochwertigen Stechbeitel sind die perfekte Wahl für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten sowie präzise Holzbearbeitung. Hergestellt aus hochwertigem Stahl und ausgestattet mit einem komfortablen Holzgriff bieten die STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 7 unvergleichliche Präzision und Kontrolle. Der gerade Hohleisen ermöglicht Ihnen, selbst die feinsten Details in Holz zu gestalten. Die ausgezeichnete Balance und das ergonomische Design sorgen dafür, dass Sie stundenlang arbeiten können, ohne Ermüdungserscheinungen zu spüren. Egal, ob Sie ein erfahrener Schnitzer oder ein Anfänger sind, diese Stechbeitel sind die perfekte Ergänzung für Ihre Werkzeugkiste. Mit den STUBAI Stechbeiteln der Serie 52 - Form 7 können Sie Ihre kreativen Ideen in Holz verwirklichen. Die präzise Bearbeitung und die Qualität dieses Werkzeugs machen es zu einem unverzichtbaren Begleiter für Holzschnitzer und Kunsthandwerker. Merkmale: Breite 18 mm, mit Holzgriff, für Figurenarbeiten, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur präzisen Bearbeitung von Holz. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC | Bullet 2: | Stich / Form 7 ; Breite 18mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul><li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC<li>Stich / Form 7 ; Breite 18mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft<li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 18mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| | |
| |