Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 2 | Gerades Balleisen, schräg - 90 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Bear...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 2 | Gerades Balleisen, schräg - 90 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Bear...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 2 | Gerades Balleisen, schräg - 90 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Bear...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 2 | Gerades Balleisen, schräg - 90 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Bear...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 2 | Gerades Balleisen, schräg - 90 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Bear...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 2 | Gerades Balleisen, schräg - 90 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Bear...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 2 | Gerades Balleisen, schräg - 90 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Bear...
STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 2 | Gerades Balleisen, schräg - 90 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Bear...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-520290
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     520290
EAN/GTIN:
     9002793844497
Suchbegriffe:
Balleisen
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Das STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 2 ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Holzarbeiter und Schnitzkünstler. Mit seinem geraden Balleisen und dem hochwertigen Holzgriff ermöglicht dieses Stechbeitel präzise und glatte Schnitzarbeiten auf verschiedensten Holzoberflächen. Ob Sie glatte Flächen bearbeiten, Vorstechen, Kerben oder detailreiche Reliefschnitzarbeiten durchführen möchten, dieses Stemmeisen ist die ideale Wahl. Seine robuste Konstruktion und scharfe Klinge gewährleisten eine effiziente und präzise Holzbearbeitung. Das STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 2 ist perfekt ausbalanciert und liegt gut in der Hand, wodurch Sie ermüdungsfrei arbeiten können. Es wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt und garantiert eine lange Lebensdauer. Merkmale: 90 mm, mit Holzgriff, für glatte Flächen, zum Vorstechen, Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, zur Bearbeitung von Holz.
Weitere Informationen:
Länge:
320.00 mm
Breite:
140.00 mm
Höhe:
60.00 mm
Bullet 1:
Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC
Bullet 2:
Stich / Form 2 ; Breite 90mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Technische Daten:
<ul><li>Handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer - Spezialwärmebehandlung in modernster, werkseigener Härterei 58-60 HRC<li>Stich / Form 2 ; Breite 90mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft<li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie
Weitere Suchbegriffe: Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.