Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Schnitzerklinge Form E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Schnitzerklinge Form E
STUBAI Schnitzerklinge Form E
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-510405
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     510405
EAN/GTIN:
     9002793505510
STUBAI Schnitzerklinge Form E
Weitere Informationen:
Länge:
150.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
hochwertige Schnitzerklinge made in Österreich
Bullet 2:
optimal für Bildhauer und Schnitzer; z.B. für Figurenarbeiten bestens geeignet
Bullet 3:
Ausführung: Form E; Gewicht: 4g; Werkstoff: hochwertiger Spezialstahl
Bullet 4:
Schnitzerklinge ohne Griff bzw. Heft geliefert
Bullet 5:
höchste Qualität; made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.