Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Schnitzerklinge Form D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Schnitzerklinge Form D
STUBAI Schnitzerklinge Form D
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-510404
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     510404
EAN/GTIN:
     9002793505503
STUBAI Schnitzerklinge Form D
Weitere Informationen:
Länge:
260.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
hochwertige Schnitzerklinge made in Österreich
Bullet 2:
optimal für Bildhauer und Schnitzer; z.B. für Figurenarbeiten bestens geeignet
Bullet 3:
Ausführung: Form D; Gewicht: 5g; Werkstoff: hochwertiger Spezialstahl
Bullet 4:
Schnitzerklinge ohne Griff bzw. Heft geliefert
Bullet 5:
höchste Qualität; made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.