Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel Form 26 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel Form 26 6 mm
STUBAI Stechbeitel Form 26 6 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-502606
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     502606
EAN/GTIN:
     9002793503394
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen

STUBAI Stechbeitel Form 26 6 mm

Weitere Informationen:
Länge:
150.00 mm
Breite:
20.00 mm
Höhe:
1.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 6mm, STUBAI, Form, 26, 6, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.