Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel Form 8 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel Form 8 40 mm
STUBAI Stechbeitel Form 8 40 mm
STUBAI Stechbeitel Form 8 40 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-500840
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     500840
EAN/GTIN:
     9002793501635
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Stechbeitel Form 8 40 mm
Weitere Informationen:
Länge:
210.00 mm
Breite:
64.00 mm
Höhe:
46.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.