| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-437003 Herst.-Nr.: 437003 EAN/GTIN: 9002793405490 |
| |
|
| | |
| Die STUBAI Mörtelpfanne in blanker Ausführung mit einem Durchmesser von 200 mm ist die ideale Wahl für Profis und Heimwerker. Hergestellt aus stabilem Stahlblech ist sie äußerst robust und widerstandsfähig, perfekt für anspruchsvolle Bauprojekte. Diese Maurerkelle ermöglicht effizientes Arbeiten, sei es mit Mörtel, Spachtelmasse oder anderen Materialien – sie mischt und transportiert sie mühelos. Dank der speziell konzipierten glatten Edelstahloberfläche wird das Material präzise verarbeitet, was zu professionellen Ergebnissen führt. Die einfache Reinigung nach jedem Gebrauch gewährleistet Hygiene und Einsatzbereitschaft für den nächsten Arbeitsgang. Vielseitig einsetzbar, eignet sich diese Mörtelpfanne für verschiedene Oberflächen und Materialien, darunter Beton, Putz, Mörtel und Spachtelmasse. Weitere Informationen: | | Länge: | 320.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Höhe: | 100.00 mm | Bullet 1: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Robust und langlebig: Hergestellt aus stabilem Stahlblech ist die Mörtelpfanne äußerst robust und widerstandsfähig</span></span></p> | Bullet 2: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Effizientes Arbeiten: Ob Mörtel, Spachtelmasse oder andere Materialien, diese Maurerkelle eignet sich hervorragend um zu mischen und zu transportieren</span></span></p> | Bullet 3: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Präzise Glättung: Die speziell konzipierte, glatte Edelstahloberfläche ermöglicht ein müheloses verarbeiten des Materials, was zu professionellen Ergebnissen führt</span></span></p> | Bullet 4: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Einfache Reinigung: Durch den Edelstahl ist eine einfache Reinigung der Gipskelle nach jedem Gebrauch ermöglicht. Dadurch bleibt sie hygienisch und einsatzbereit für den nächsten Arbeitsgang</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vielseitige Anwendung: Eignet sich für verschiedene Oberflächen und Materialien, einschließlich Beton, Putz, Mörtel und Spachtelmasse</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Robust und langlebig: Hergestellt aus stabilem Stahlblech ist die Mörtelpfanne äußerst robust und widerstandsfähig <li>Effizientes Arbeiten: Ob Mörtel, Spachtelmasse oder andere Materialien, diese Maurerkelle eignet sich hervorragend um zu mischen und zu transportieren <li>Präzise Glättung: Die speziell konzipierte, glatte Edelstahloberfläche ermöglicht ein müheloses verarbeiten des Materials, was zu professionellen Ergebnissen führt <li>Einfache Reinigung: Durch den Edelstahl ist eine einfache Reinigung der Gipskelle nach jedem Gebrauch ermöglicht. Dadurch bleibt sie hygienisch und einsatzbereit für den nächsten Arbeitsgang <li>Vielseitige Anwendung: Eignet sich für verschiedene Oberflächen und Materialien, einschließlich Beton, Putz, Mörtel und Spachtelmasse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mörtelpfanne, Mörtel, Pfanne, STUBAI, blank |
| | |
| |