| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-360005 Herst.-Nr.: 360005 EAN/GTIN: 9002793305554 |
| |
|
| | |
| Der STUBAI Spezial Holz-Hohlmeißel mit dem Holzheft aus ausgesuchter Rotbuche ist ein robustes und hochwertiges Werkzeug zur Holzbearbeitung, das speziell für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Der ergonomische und hochschlagfeste Griff aus Rotbuche ist mit starken Zwingen und einem Kunststoffklingenschutz ausgestattet, um Langlebigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Dank des ergonomisch geformten Griffs und der abrutschsicheren Oberfläche liegt das Stemmeisen sicher und bequem in der Hand und ermöglichts eine präzise Handhabung. Der Stechbeitel verfügt über eine hochwertige Klinge, die feinst geschliffen und poliert wurde, um eine glatte und scharfe Schneidfläche zu schaffen. 3/4 der Klinge ist auf HRc 59-61 gehärtet, um eine maximale Härte und Widerstandsfähigkeit zu erzielen. Mit dieser Klinge können feine und präzise Schnitte in Holz und anderen Materialien gemacht werden. Für eine optimale Schärfe des Holzmeißel gilt folgende Schärfanweisung: Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollte das Stemmeisen 25° nass geschliffen und die Anlasstemperatur von 200° C (= hellgelb) keinesfalls überschritten werden, da die Härte an der Schneide sonst abnimmt und die Langlebigkeit verloren geht. Das STUBAI Stemmeisen ist somit ein hochwertiges Schreinerwerkzeug, das durch seine Qualität und Verarbeitung überzeugt. Der Holzmeißel eignet sich ideal für den professionellen Einsatz in der Holzbearbeitung und ist ein unverzichtbares Werkzeug für anspruchsvolle Handwerker, Schreiner, Tischler und Hobbyholzbearbeiter, die hochwertige Holzwerkzeuge für ihre Projekte benötigen. Weitere Informationen: | | Länge: | 290.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>Hochwertiges Material: Das Hohleisen ist aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit spezieller Wärmebehandlung für maximale Härte und Schneidhaltigkeit gefertigt<li>Präzisionsgeschliffene Klinge: Messerscharfe Schneide mit 25° Schneidwinkel für exakte Ergebnisse bei der Holzbearbeitung mit dem Holzmeißel<li>Stabiles und langlebiges Design: Beitel mit ergonomischem und hochschlagfestem Holzheft aus astfreier Rotbuche und starken Zwingen für eine lange Lebensdauer<li>Vielseitig einsetzbar: Ideal als Holzbeitel, Holzmeißel oder Schnitzmesser für eine vielseitige Nutzung zur Holzbearbeitung<li>Einfach zu pflegen: Das Holzwerkzeug wird mit einem Kunststoffklingenschutz geliefert und besitzt eine leicht zu reinigende Oberfläche für eine einfache Wartung und Pflege des Werkzeugs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel holzheft 16mm, stechbeitel stubai, stechbeitel, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, Natur, KorkHeft, tools |
| | |
| |