| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-357503 Herst.-Nr.: 357503 EAN/GTIN: 9002793305363 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das STUBAI Spezial Holz Stemmeisen mit dem Holzheft aus ausgesuchter Weißbuche ist ein robustes und hochwertiges Werkzeug zur Holzbearbeitung, das speziell für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Der ergonomische und hochschlagfeste Griff besteht aus astfreier Weißbuche ist mit einem starken, mitlaufenden Schlagring am Schlagende und einem Kunststoffklingenschutz ausgestattet, um Langlebigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Dank des ergonomisch geformten Griffs und der abrutschsicheren Oberfläche liegt das Stemmeisen sicher und bequem in der Hand und ermöglicht eine präzise Handhabung. Der Stechbeitel verfügt über eine hochwertige messerscharfe Klinge, die aus hochlegiertem Werkzeugstahl besteht und eine Spezialwärmebehandlung durchlaufen hat, um eine feinste Kornausbildung im Gefüge zu erzielen. Das Ergebnis sind hochglanzpolierte Spiegelflächen, die zu feinster Schneide und höchster Schneidhaltigkeit führen. Das Stecheisen ist gebrauchsfertig geschliffen und 3/4 der Klinge ist auf HRc 59-61 gehärtet, um eine maximale Härte und Widerstandsfähigkeit zu erzielen. Für eine optimale Schärfe des Holzmeißel gilt folgende Schärfanweisung: Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollte das Stemmeisen 25° nass geschliffen und die Anlasstemperatur von 200° C (= hellgelb) keinesfalls überschritten werden, da die Härte an der Schneide sonst abnimmt und die Langlebigkeit verloren geht. Das STUBAI Stemmeisen ist somit ein hochwertiges Schreinerwerkzeug, das durch seine Qualität und Verarbeitung überzeugt. Der Holzmeißel eignet sich ideal für den professionellen Einsatz in der Holzbearbeitung und ist ein unverzichtbares Werkzeug für anspruchsvolle Handwerker, Schreiner, Tischler und Hobbyholzbearbeiter, die hochwertige Holzwerkzeug für ihre Projekte benötigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 330.00 mm | Breite: | 176.00 mm | Höhe: | 52.00 mm | Bullet 1: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Hochwertiges Material: Das Stemmeisen ist aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit spezieller Wärmebehandlung für maximale Härte und Schneidhaltigkeit gefertigt</span></span></span></p> | Bullet 2: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Präzisionsgeschliffene Klinge: Messerscharfe Schneide mit 25° Schneidwinkel für exakte Ergebnisse bei der Holzbearbeitung mit dem Holzmeißel</span></span></p> | Bullet 3: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Stabiles und langlebiges Design: Extra langer Beitel mit ergonomischem und hochschlagfestem Holzheft aus astfreier Weißbuche und starken Zwingen für eine lange Lebensdauer</span></span></p> | Bullet 4: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Vielseitig einsetzbar: Ideal als Holzbeitel, Holzmeißel oder Schnitzmesser für eine vielseitige Nutzung zur Holzbearbeitung</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Einfach zu pflegen: Das Holzwerkzeug wird mit einem Kunststoffklingenschutz geliefert und besitzt eine leicht zu reinigende Oberfläche für eine einfache Wartung und Pflege des Werkzeugs</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Hochwertiges Material: Das Stemmeisen ist aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit spezieller Wärmebehandlung für maximale Härte und Schneidhaltigkeit gefertigt <li>Präzisionsgeschliffene Klinge: Messerscharfe Schneide mit 25° Schneidwinkel für exakte Ergebnisse bei der Holzbearbeitung mit dem Holzmeißel <li>Stabiles und langlebiges Design: Extra langer Beitel mit ergonomischem und hochschlagfestem Holzheft aus astfreier Weißbuche und starken Zwingen für eine lange Lebensdauer <li>Vielseitig einsetzbar: Ideal als Holzbeitel, Holzmeißel oder Schnitzmesser für eine vielseitige Nutzung zur Holzbearbeitung <li>Einfach zu pflegen: Das Holzwerkzeug wird mit einem Kunststoffklingenschutz geliefert und besitzt eine leicht zu reinigende Oberfläche für eine einfache Wartung und Pflege des Werkzeugs |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel holzheft 40mm, stechbeitel stubai, stechbeitel, Set, Holz, beitel, Meißel, Schnitz, messer, werkzeug, schnitz, Schreiner, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstatt, meißel, Handwerker, Tischler, tools, schnitzmesser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |