| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-356026 Herst.-Nr.: 356026 EAN/GTIN: 9002793853031 |
| |
|
| | |
| Das STUBAI Holz-Stemmeisen mit dem rot-schwarzem Plastikheft ist ein robustes und hochwertiges Werkzeug zur Holzbearbeitung, das speziell für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Der ergonomische und hochschlagfeste Griff besteht aus einer hochschlagfesten Hartkomponente und einem rutschfesten Gummiring. Die asymmetrisch ausgeführte Gummikomponente sorgt dabei für einen festen Halt während des Einsatzes. Die Baulänge des Griffes wurde ungewöhnlich lang gestaltet, um präzise und ermüdungsfreie Arbeit zu gewährleisten. Mit dem praktischen Aufhängeloch ist das Stemmeisen zudem an der Werkzeugwand oder im Werkzeugschrank einfach zu lagern. Ein Rollstopp und zwei Flächen verhindern, dass das Werkzeug unbeabsichtigt vom Tisch abrollt. Dank des ergonomisch geformten Griffs und der abrutschsicheren Oberfläche liegt das Stemmeisen sicher und bequem in der Hand und ermöglicht eine präzise Handhabung. Der Stechbeitel verfügt über eine hochwertige Klinge, die aus einem hochfesten, legierten Werkzeugstahl besteht, wobei 2/3 der gesamten Klingenlänge auf 62 Rockwell gehärtet sind. Die Klinge ist hochglanzpoliert und mit einer Artikelnummer markiert. Der Korrosionsschutz erfolgt durch einen umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack. Für eine optimale Schärfe des Holzmeißel gilt folgende Schärfanweisung: Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollte das Stemmeisen 25° nass geschliffen und die Anlasstemperatur von 200° C (= hellgelb) keinesfalls überschritten werden, da die Härte an der Schneide sonst abnimmt und die Langlebigkeit verloren geht. Das STUBAI Stemmeisen ist somit ein hochwertiges Schreinerwerkzeug, das durch seine Qualität und Verarbeitung überzeugt. Der Holzmeißel eignet sich ideal für den professionellen Einsatz in der Holzbearbeitung und ist ein unverzichtbares Werkzeug für anspruchsvolle Handwerker, Schreiner, Tischler und Hobbyhandwerker, die hochwertige Holzwerkzeuge für ihre Projekte benötigen. Weitere Informationen: | | Länge: | 284.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Höhe: | 6.00 mm | Bullet 1: | Stemmeisen mit rot-schwarzem, rutschfestem, ergonomischem und hochschlagefestem 2K Heft mit Aufhängeloch | Bullet 2: | Klinge aus hochfestem, legiertem Werkzeugstahl gefertigt, hochglanzpoliert und mit Korrosionsschutz durch Einbrennlack | Bullet 3: | Durchmesser 26mm; Gesamtlänge 266mm; Heftlänge 130mm; Klingenlänge 136mm | Bullet 4: | Rollstopp, sowie auswechselbarer Gummiring am Heft | Bullet 5: | 2/3 der Klingenlänge gehärtet auf 62 Rockwell; mit aufsteckbarem Schneidenschutz geliefert | Technische Daten: | <ul><li>Hochwertiges Material: Das Stemmeisen ist aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit spezieller Wärmebehandlung für maximale Härte und Schneidhaltigkeit<li>Präzisionsgeschliffene Klinge: Messerscharfe Schneide mit 25° Schneidwinkel für exakte Ergebnisse bei der Holzbearbeitung mit dem Beitel<li>Stabiles und langlebiges Design: Stecheisen mit ergonomischem und hochschlagfestem 2K-Plastikgriff und starken Zwingen für eine lange Lebensdauer<li>Vielseitig einsetzbar: Ideal als Holzbeitel, Holzmeißel oder für eine vielseitige Nutzung zur Holzbearbeitung <li>Einfach zu pflegen: Das Holzwerkzeug wird mit einem Kunststoffklingenschutz geliefert und besitzt eine leicht zu reinigende Oberfläche für eine einfache Wartung und Pflege des Werkzeugs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stubai 2 k stemmeisen, stechbeitel stubai, stechbeitel, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, Plastikgriff, tools |
| | |
| |