| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-355008 Herst.-Nr.: 355008 EAN/GTIN: 9002793305226 |
| |
|
| | |
| Das STUBAI Holz-Stemmeisen mit dem roten Plastikheft ist ein robustes und hochwertiges Werkzeug zur Holzbearbeitung, das speziell für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Der ergonomische und hochschlagfeste Griff aus hochschlagfestem CA (Celluloseacetat) ist mit starken Zwingen und einem Kunststoffklingenschutz ausgestattet, um Langlebigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Dank des ergonomisch geformten Griffs und der abrutschsicheren Oberfläche liegt das Stemmeisen sicher und bequem in der Hand und ermöglicht eine präzise Handhabung. Mit dem praktischen Aufhängeloch ist das Stemmeisen zudem einfach zu lagern. Der Stechbeitel verfügt über eine hochwertige Klinge, die nach ISO/DIN 3139 Standards geschmiedet wurde. Die Klinge besteht aus hochlegiertem Werkzeugstahl und hat eine Spezialwärmebehandlung durchlaufen, um eine feinste Kornausbildung im Gefüge zu erzielen. Das Ergebnis sind hochglanzpolierte Spiegelflächen, die zu feinster Schneide und höchster Schneidhaltigkeit führen. Das Stecheisen ist gebrauchsfertig geschliffen und 3/4 der Klinge sind auf HRc 59-61 gehärtet, um eine maximale Härte und Widerstandsfähigkeit zu erzielen. Für eine optimale Schärfe des Holzmeißel gilt folgende Schärfanweisung: Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollte das Stemmeisen 25° nass geschliffen und die Anlasstemperatur von 200° C (= hellgelb) keinesfalls überschritten werden, da die Härte an der Schneide sonst abnimmt und die Langlebigkeit verloren geht. Das STUBAI Stemmeisen ist somit ein hochwertiges Schreinerwerkzeug, das durch seine Qualität und Verarbeitung überzeugt. Der Holzmeißel eignet sich ideal für den professionellen Einsatz in der Holzbearbeitung und ist ein unverzichtbares Werkzeug für anspruchsvolle Handwerker, Schreiner, Tischler und Hobbyholzbearbeiter, die hochwertige Holzwerkzeuge für ihre Projekte benötigen. Weitere Informationen: | | Länge: | 278.00 mm | Breite: | 14.00 mm | Höhe: | 6.00 mm | Bullet 1: | Stemmeisen mit rotem, hochschlagfestem, ergonomischem, abrutschsicheren Heft aus Plastik (Celluloseacetat) mit praktischem Aufhängeloch. | Bullet 2: | nach ISO/DIN 3139 geschmiedete Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit extra starkem Hals | Bullet 3: | Durchmesser 22mm; Gesamtlänge 260mm; Heftlänge 128mm; Klingenlänge 132mm | Bullet 4: | Schneide bereits gebrauchsfertig geschliffen, inkl. PVC-Schneidenschutz, Schneidwinkel 25° | Bullet 5: | Klinge nach HRc 59-61 gehärtet mit höchster Schneidhaltigkeit | Technische Daten: | <ul> <li>Hochwertiges Material: Das Stemmeisen ist aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit spezieller Wärmebehandlung für maximale Härte und Schneidhaltigkeit <li>Präzisionsgeschliffene Klinge: Messerscharfe Schneide mit 25° Schneidwinkel für exakte Ergebnisse bei der Holzbearbeitung mit dem Beitel <li>Stabiles und langlebiges Design: Stecheisen mit ergonomischem und hochschlagfestem Plastikgriff aus Celluloseacetat und starken Zwingen für eine lange Lebensdauer <li>Vielseitig einsetzbar: Ideal als Holzbeitel, Holzmeißel oder Schnitzmesser für eine vielseitige Nutzung zur Holzbearbeitung <li>Einfach zu pflegen: Das Holzwerkzeug wird mit einem Kunststoffklingenschutz geliefert und besitzt eine leicht zu reinigende Oberfläche für eine einfache Wartung und Pflege des Werkzeugs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 20mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, Plastikgriff, tools |
| | |
| |