Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI 3531 Spezial Stemmeisensatz Stechbeitel Set mit Holzgriff aus Weißbuche, schwedische Form, 6-teiliges Set (6, 10, 13, 16, 20, 26 mm), Stemmeisen zur präzisen Bearbeitung ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI 3531 Spezial Stemmeisensatz Stechbeitel Set mit Holzgriff aus Weißbuche, schwedische Form, 6-teiliges Set (6, 10, 13, 16, 20, 26 mm), Stemmeisen zur präzisen Bearbeitung ...
STUBAI 3531 Spezial Stemmeisensatz Stechbeitel Set mit Holzgriff aus Weißbuche, schwedische Form, 6-teiliges Set (6, 10, 13, 16, 20, 26 mm), Stemmeisen zur präzisen Bearbeitung ...
STUBAI 3531 Spezial Stemmeisensatz Stechbeitel Set mit Holzgriff aus Weißbuche, schwedische Form, 6-teiliges Set (6, 10, 13, 16, 20, 26 mm), Stemmeisen zur präzisen Bearbeitung ...
STUBAI 3531 Spezial Stemmeisensatz Stechbeitel Set mit Holzgriff aus Weißbuche, schwedische Form, 6-teiliges Set (6, 10, 13, 16, 20, 26 mm), Stemmeisen zur präzisen Bearbeitung ...
STUBAI 3531 Spezial Stemmeisensatz Stechbeitel Set mit Holzgriff aus Weißbuche, schwedische Form, 6-teiliges Set (6, 10, 13, 16, 20, 26 mm), Stemmeisen zur präzisen Bearbeitung ...
STUBAI 3531 Spezial Stemmeisensatz Stechbeitel Set mit Holzgriff aus Weißbuche, schwedische Form, 6-teiliges Set (6, 10, 13, 16, 20, 26 mm), Stemmeisen zur präzisen Bearbeitung ...
STUBAI 3531 Spezial Stemmeisensatz Stechbeitel Set mit Holzgriff aus Weißbuche, schwedische Form, 6-teiliges Set (6, 10, 13, 16, 20, 26 mm), Stemmeisen zur präzisen Bearbeitung ...
STUBAI 3531 Spezial Stemmeisensatz Stechbeitel Set mit Holzgriff aus Weißbuche, schwedische Form, 6-teiliges Set (6, 10, 13, 16, 20, 26 mm), Stemmeisen zur präzisen Bearbeitung ...
STUBAI 3531 Spezial Stemmeisensatz Stechbeitel Set mit Holzgriff aus Weißbuche, schwedische Form, 6-teiliges Set (6, 10, 13, 16, 20, 26 mm), Stemmeisen zur präzisen Bearbeitung ...
STUBAI 3531 Spezial Stemmeisensatz Stechbeitel Set mit Holzgriff aus Weißbuche, schwedische Form, 6-teiliges Set (6, 10, 13, 16, 20, 26 mm), Stemmeisen zur präzisen Bearbeitung ...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-353106
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     353106
EAN/GTIN:
     9002793307787
Suchbegriffe:
Stechbeitelsatz
Stecheisen-Satz
Stemmeisen-Satz
stechbeitelsatz stubai

Das STUBAI Spezial Holz Stemmeisen mit dem Holzheft aus Weißbuche und schwedischer Form ist ein robustes und hochwertiges Werkzeug zur Holzbearbeitung, das speziell für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Der ergonomische und hochschlagfeste Griff besteht aus Weißbuche und ist mit einer starken korrosionsgeschützten Zwinge vorne und am Schlagende versehen. Zwischen Heft und Klinge befindet sich eine prellschlagdämpfende Lederscheibe, die für eine sichere und komfortable Handhabung sorgt.

Der Stechbeitel verfügt über eine hochwertige Klinge, die nach ISO/DIN 3139 Standards geschmiedet wurde. Diese Klinge besteht aus hochlegiertem Werkzeugstahl und hat eine Spezialwärmebehandlung durchlaufen, um eine feinste Kornausbildung im Gefüge zu erzielen. Das Ergebnis sind hochglanzpolierte Spiegelflächen, die zu feinster Schneide und höchster Schneidhaltigkeit führen. Dank der hochglanzpolierten Spiegelflächen lässt sie sich leicht schärfen. Das Stecheisen ist gebrauchsfertig geschliffen und 3/4 der Klinge ist auf HRC 59-61 gehärtet, um eine maximale Härte und Widerstandsfähigkeit zu erzielen.

Für eine optimale Schärfe des Holzmeißel gilt folgende Schärfanweisung: Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollte das Stemmeisen 25° nass geschliffen und die Anlasstemperatur von 200° C (= hellgelb) keinesfalls überschritten werden, da die Härte an der Schneide sonst abnimmt und die Langlebigkeit verloren geht.

Das STUBAI Stemmeisen ist somit ein hochwertiges Holzwerkzeug, das durch seine Qualität und Verarbeitung überzeugt. Der Holzmeißel eignet sich ideal für den professionellen Einsatz in der Holzbearbeitung und ist ein unverzichtbares Werkzeug für anspruchsvolle Handwerker, Schreiner, Tischler und Hobbyholzbearbeiter, die hochwertige Holzwerkzeug für ihre Projekte benötigen.

Weitere Informationen:
Länge:
320.00 mm
Breite:
182.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
6-teiliger Stemmeisensatz Spezial schwedische Form: 6,10,13,16,20,26mm
Bullet 2:
Stemmeisen mit hochschlagfestem, ergonomischem Heft aus astfreier Weißbuche in schwedischer Form
Bullet 3:
nach ISO/DIN 3139 geschmiedete Klinge aus hochlegiertem WS-Werkzeugstahl, spezialwärmebehandelt
Bullet 4:
Ausführung mit stabilem Schlagring und PVC Schneidenschutz, Schneidwinkel 25°
Bullet 5:
Klinge nach HRc 59-61 gehärtet und bereits gebrauchsfertig geschliffen
Technische Daten:
<ul> <li>Hochwertiges Material: Das Stemmeisen ist aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit spezieller Wärmebehandlung für maximale Härte und Schneidhaltigkeit <li>Präzisionsgeschliffene Klinge: Messerscharfe Schneide mit 25° Schneidwinkel für exakte Ergebnisse bei der Holzbearbeitung mit dem Beitel <li>Stabiles und langlebiges Design: Extra langes Stemmeisen mit ergonomischem und hochschlagfestem Holzheft aus Weißbuche und starken Zwingen für eine lange Lebensdauer <li>Vielseitig einsetzbar: Ideal als Holzbeitel, Holzmeißel oder Schnitzmesser für eine breite Palette an Holzbearbeitungsprojekten <li>Einfach zu pflegen: Der Stechbeitelsatz wird in einem SB Karton&nbsp;&nbsp;geliefert und besitzt eine leicht zu reinigende Oberfläche für eine einfache Wartung und Pflege des Stemmeisens&nbsp;- Set: 6, 10, 13, 16, 20, 26 mm
Weitere Suchbegriffe: stechbeitelsatz, Stemmeisen, Set, Stechbeitel, Stecheisen, Holz, beitel, Meißel, Schnitz, messer, werkzeug, schnitz, Schreiner, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstatt, meißel, Handwerker, Tischler, Plastikgriff, tools
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 79,62*
€ 100,39*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 83,29*
€ 104,04*
2 Tage
27
pro Satz
Frei Haus
ab € 102,24*
€ 126,39*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stubai Zmv
353503
ab € 3,64*
Sonstiges
Stubai Zmv
353504
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.