| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-353028 Herst.-Nr.: 353028 EAN/GTIN: 9002793831732 |
| |
|
| | |
| Das STUBAI Spezial Holz Stemmeisen mit dem Holzheft aus Weißbuche und schwedischer Form ist ein robustes und hochwertiges Werkzeug zur Holzbearbeitung, das speziell für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Der ergonomische und hochschlagfeste Griff besteht aus Weißbuche und ist mit einer starken korrosionsgeschützten Zwinge vorne und am Schlagende versehen. Zwischen Heft und Klinge befindet sich eine prellschlagdämpfende Lederscheibe, die für eine sichere und komfortable Handhabung sorgt. Der Stechbeitel verfügt über eine hochwertige Klinge, die nach ISO/DIN 3139 Standards geschmiedet wurde. Diese Klinge besteht aus hochlegiertem Werkzeugstahl und hat eine Spezialwärmebehandlung durchlaufen, um eine feinste Kornausbildung im Gefüge zu erzielen. Das Ergebnis sind hochglanzpolierte Spiegelflächen, die zu feinster Schneide und höchster Schneidhaltigkeit führen. Dank der hochglanzpolierten Spiegelflächen lässt sie sich leicht schärfen. Das Stecheisen ist gebrauchsfertig geschliffen und 3/4 der Klinge ist auf HRc 59-61 gehärtet, um eine maximale Härte und Widerstandsfähigkeit zu erzielen. Für eine optimale Schärfe des Holzmeißel gilt folgende Schärfanweisung: Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollte das Stemmeisen 25° nass geschliffen und die Anlasstemperatur von 200° C (= hellgelb) keinesfalls überschritten werden, da die Härte an der Schneide sonst abnimmt und die Langlebigkeit verloren geht. Das STUBAI Stemmeisen ist somit ein hochwertiges Holzwerkzeug, das durch seine Qualität und Verarbeitung überzeugt. Der Holzmeißel eignet sich ideal für den professionellen Einsatz in der Holzbearbeitung und ist ein unverzichtbares Werkzeug für anspruchsvolle Handwerker, Schreiner, Tischler und Hobbyholzbearbeiter, die hochwertige Holzwerkzeug für ihre Projekte benötigen. Weitere Informationen: | | Länge: | 302.00 mm | Breite: | 34.00 mm | Höhe: | 8.00 mm | Bullet 1: | Stemmeisen mit hochschlagfestem, ergonimischem Heft aus astfreier Weißbuche in schwedischer Form | Bullet 2: | nach ISO/DIN 3139 geschmiedete Klinge aus hochlegiertem WS-Werkzeugstahl, spezialwärmebehandelt | Bullet 3: | Durchmesser 28 mm; Gesamtlänge 272 mm; Heftlänge 133 mm; Klingenlänge 139 mm | Bullet 4: | Ausführung mit stabilem Schlagring und PVC Schneidenschutz, Schneidwinkel 25° | Bullet 5: | Klinge nach HRc 59-61 gehärtet und bereits gebrauchsfertig geschliffen | Technische Daten: | <ul> <li>Hochwertiges Material: Das Stemmeisen ist aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit spezieller Wärmebehandlung für maximale Härte und Schneidhaltigkeit <li>Präzisionsgeschliffene Klinge: Messerscharfe Schneide mit 25° Schneidwinkel für exakte Ergebnisse bei der Holzbearbeitung mit dem Beitel <li>Stabiles und langlebiges Design: Extra langes Stemmeisen mit ergonomischem und hochschlagfestem Holzheft aus Weißbuche und starken Zwingen für eine lange Lebensdauer <li>Vielseitig einsetzbar: Ideal als Holzbeitel, Holzmeißel oder Schnitzmesser für eine breite Palette an Holzbearbeitungsprojekten <li>Einfach zu pflegen: Das Holzwerkzeug wird mit einem Kunststoffklingenschutz geliefert und besitzt eine leicht zu reinigende Oberfläche für eine einfache Wartung und Pflege des Werkzeugs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel holzheft, Set, Holz, beitel, Meißel, Schnitz, messer, werkzeug, schnitz, Schreiner, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstatt, meißel, Handwerker, Tischler, tools, schnitzmesser |
| | |
| |