| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-287114 Herst.-Nr.: 287114 EAN/GTIN: 9002793837048 |
| |
|
| | |
| Hochwertige STUBAI Schraubzwinge made in Österreich. Die Schraubzwinge besitzt eine 6-fach geriffelte und verzinkte Hohlprofilschiene, sowie eine Abrutsch- und Spindelsicherung. Der Fest- und Gleitbügel der Zwinge bestehen aus verstärktem Temperguß und sind KTL-beschichtet. Der besonders praktische 3-Komponenten-Griff der Schraubzwinge ist rot/schwarz gefärbt, rutschfest und ergonomisch geformt, wodurch er sicheres und komfortables Arbeiten ermöglicht. Die Druckplatte ist kaltfließgepresst. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Schraubzwinge mit 6-fach geriffelter und verzinkter Hohlprofilschiene | Bullet 2: | Spannweite: 1000 mm; Spanntiefe: 120 mm; Schienenmaß: 30 x 8 mm; Gewicht: 2710g | Bullet 3: | Fest- und Gleitbügel aus verstärktem Temperguß, KTL-beschichtet | Bullet 4: | Zwinge mit Abrutsch- und Spindelsicherung; Druckplatte Kaltfließgepresst | Bullet 5: | 3-Komponenten-Griff in rot/schwarz; ergonomisch geformt und rutschfest für sicheres und komfortables Arbeiten | Technische Daten: | <ul><li>Schraubzwinge mit 6-fach geriffelter und verzinkter Hohlprofilschiene <li>Spannweite: 1000 mm; Spanntiefe: 120 mm; Schienenmaß: 30 x 8 mm; Gewicht: 2710g<li>Fest- und Gleitbügel aus verstärktem Temperguß, KTL-beschichtet<li>Zwinge mit Abrutsch- und Spindelsicherung; Druckplatte Kaltfließgepresst<li>3-Komponenten-Griff in rot/schwarz; ergonomisch geformt und rutschfest für sicheres und komfortables Arbeiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, stubai schraubzwinge, ganzstahlzwinge, STUBAI, Temper, guss, Schraub, zwinge, Holz, bearbeitung, drei, Komponenten, Abrutsch, sicherung, Spindel, Hohl, profil, schiene, verzinkt, Gleit, bügel, Fest, KTL, beschichtet, Beschichtung, rot, schwarz, 287114, 1000mm, 120mm, 30mm, 8mm |
| | |
| |