Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Ersatzachse zu Traufenkanter (282413) - 282422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Ersatzachse zu Traufenkanter (282413) - 282422
STUBAI Ersatzachse zu Traufenkanter (282413) - 282422
STUBAI Ersatzachse zu Traufenkanter (282413) - 282422
STUBAI Ersatzachse zu Traufenkanter (282413) - 282422
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-282422
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     282422
EAN/GTIN:
     9002793861623
Suchbegriffe:
Traufenkanter
Traufenschliesser
Hochwertige STUBAI Ersatzachse made in Österreich. Die Ersatzachse ist geeignet für den STUBAI Traufenkanter 282413.
Weitere Informationen:
Länge:
165.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
Ersatzachse für Traufenkanter
Bullet 2:
passend zu Stubai-282413
Bullet 3:
Gewicht: 84g
Bullet 4:
höchste Qualität, made in Österreich
Technische Daten:
<ul><li>Ersatzachse für Traufenkanter <li>passend zu STUBAI-282413<li>Gewicht: 84g<li>höchste Qualität, made in Österreich <li>
Weitere Suchbegriffe: STUBAI, Traufen, kanter, Traufe, Kanten, Kanter, werkzeug, Falz, Biege, falzen, biegen, schließen, Einfalzen, Blech, Ersatz, achse, teil, Reparatur, Austausch, geeignet, 282413, 282422
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.