| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-282003 Herst.-Nr.: 282003 EAN/GTIN: 9002793211084 |
| |
|
| | |
| Hochwertige STUBAI Spezialfalzzange made in Österreich. In dieser geraden Ausführung besitzt die Falzzange ein durchgestecktes Gewerbe, welches sich durch eine extra lange Haltbarkeit auszeichnet. Vorteile sind außerdem die optimale Gängigkeit und die Tatsache, dass sich das Gewerbe nicht lockert. Backen und Maul sind vergütet, die Kanten leicht abgerundet und die Schenkel mit rotem Kunststoff beschichtet. Der Werkstoff ist C45 Kohlenstoffstahl. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | gerade Spezialfalzzange gefertigt aus C45 Kohlenstoffstahl | Bullet 2: | Größe 80mm, Einstecktiefe 60mm | Bullet 3: | durchgestecktes Gewerbe, lockert sich nicht, für optimale Gängigkeit und lange Haltbarkeit | Bullet 4: | Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet | Bullet 5: | Schenkel mit rotem Kunststoff beschichtet | Technische Daten: | <ul><li>gerade Spezialfalzzange gefertigt aus C45 Kohlenstoffstahl<li>Größe 80mm, Einstecktiefe 60mm<li>durchgestecktes Gewerbe, lockert sich nicht, für optimale Gängigkeit und lange Haltbarkeit <li>Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet<li>Schenkel mit rotem Kunststoff beschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klempnerzange, Quetschfalzzange, Spengler-Flachzange, Spengler-Rundzange, Spenglerzange, stubai falzzange gerade, abkantzange, falzzange stubai, STUBAI, Spezial, falz, zange, Zange, Falz, Spengler, werkzeug, Zangen, gerade, durch, gesteckt, Gewerbe, Backen, Maul, vergütet, Schenkel, rot, Kunst, stoff, beschichtet, C, 45, Kohlen, stahl, 80mm, 60mm, 282003 |
| | |
| |