Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Rundzange eingel.,rostfrei, tauchisol. 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Rundzange eingel.,rostfrei, tauchisol. 240 mm
STUBAI Rundzange eingel.,rostfrei, tauchisol. 240 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-281561
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     281561
EAN/GTIN:
     9002793865386
Suchbegriffe:
Rundzange
stubai rundzange
rundzange
Spezialrundzange, ROSTFREI geschmiedet, mit eingelegtem Gewerbe, günstige Hebel- übersetzung, hohe Kraftübertragung durch die 45 mm Spitzen, Spitzen induktiv gehärtet und leicht abgerundet, Zangenspitzen mit Zahnung, Werkstoff: ROSTFREIER EDELSTAHL Nr. 2815 61 Ausführung mit PVC Griff.
Weitere Informationen:
Länge:
246.00 mm
Breite:
56.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.