Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Rundzange PVC, DG, ohne Zahnung 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Rundzange PVC, DG, ohne Zahnung 260 mm
STUBAI Rundzange PVC, DG, ohne Zahnung 260 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-281012
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     281012
EAN/GTIN:
     9002793861326
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange 260mm
rundzange
stubai rundzange

Ausführung wie Nr.2810 01, jedoch mit 60 mm langen Spitzen. Nr 2810 12 ohne Zahnung.

Weitere Informationen:
Länge:
66.00 mm
Breite:
20.00 mm
Höhe:
268.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.