Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Rundzange PVC ohne Zahnung, DG 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Rundzange PVC ohne Zahnung, DG 240 mm
STUBAI Rundzange PVC ohne Zahnung, DG 240 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-281011
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     281011
EAN/GTIN:
     9002793910543
Suchbegriffe:
Rundzange
stubai rundzange
rundzange
Geschmiedet, mit durchgestecktem Gewerbe, günstige Hebelübersetzung, hohe Kraftübertragung durch die 45 mm Spitzen, Spitzen induktiv gehärtet und leicht abgerundet, Schenkel rot kunst-stoffbeschichtet, Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl Nr. 2810 01 Maul mit Zahnung, Nr. 2810 11 ohne Zahnung
Weitere Informationen:
Länge:
248.00 mm
Breite:
52.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.