Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Rundzange PVC, DG, Spitze 60 mm 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Rundzange PVC, DG, Spitze 60 mm 260 mm
STUBAI Rundzange PVC, DG, Spitze 60 mm 260 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-281002
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     281002
EAN/GTIN:
     9002793927213
Suchbegriffe:
Rundzange
stubai rundzange
rundzange

Ausführung wie Nr.2810 01, jedoch mit 60 mm langen Spitzen. Nr 2810 12 ohne Zahnung.

Geschmiedet, mit durchgestecktem Gewerbe, günstige Hebelübersetzung, hohe Kraftübertragung durch die 45 mm Spitzen, Spitzen induktiv gehärtet und leicht abgerundet, Schenkel rot kunst-stoffbeschichtet, Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Weitere Informationen:
Länge:
266.00 mm
Breite:
66.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.