Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stubai Spengler Rundzange 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stubai Spengler Rundzange 240 mm
Stubai Spengler Rundzange 240 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-281001NR
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     281001NR
EAN/GTIN:
     9002793877105
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange
Geschmiedet, mit durchgestecktem Gewerbe, günstige Hebelübersetzung, hohe Kraftübertragung durch die 45 mm Spitzen, Spitzen induktiv gehärtet und leicht abgerundet, Schenkel rot kunst-stoffbeschichtet, Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl Nr. 2810 01 Maul mit Zahnung, Nr. 2810 11 ohne Zahnung
Weitere Informationen:
Länge:
254.00 mm
Breite:
46.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.