| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-278304 Herst.-Nr.: 278304 EAN/GTIN: 9002793813752 |
| |
|
| | |
| Zum Bearbeiten von dickeren Blechen und zum Herstellen von gebogenen und bombierten Formen werden verschiedene Eisen und Meißel eingesetzt. Der Falzmeißel gehört in jede Spengler / Dachdeckerei und Klempnerei. Mit dem Falzmeißel werden Furchen in glatte Bleche gehämmert oder geschlagen Es gibt verschiedene Breiten auch Furchen genannt von Falzmeißeln. Der Klempner setzt den Falzmeißel ein um Rohre , Kanäle und andere Formteile zu verbinden , beim spenglern zur Herstellung von Segmentbögen Weitere Informationen: | | Länge: | 134.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Technische Daten: | <p>Die STUBAI Falzmeißel sind präzisionsgeschliffen und aus hochwertigem Stahl gefertigt. <p>Sie zeichnen sich durch eine scharfe Furche und eine robuste Konstruktion aus, die eine präzise und effiziente Arbeit ermöglichen <p>STUBAI bietet eine Auswahl an Falzmeißeln mit verschiedenen Größen und Profilen an, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungen gerecht zu werden <p>Wie bei allen Werkzeugen ist es wichtig, beim Gebrauch von STUBAI Falzmeißeln die Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um Verletzungen zu vermeiden. <p>Dazu gehört unter anderem das Tragen von Schutzbrillen und Handschuhen sowie das Arbeiten auf einer stabilen und sicheren Arbeitsfläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zum, Bearbeiten, von, dickeren, Blechen, und, zum, Herstellen, gebogenen, bombierten, Formen, werden, verschiedene, Eisen, Meißel, eingesetzt: |
| | |
| |