Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Schaleisen, geschmiedet, vulkanisiert 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Schaleisen, geschmiedet, vulkanisiert 120mm
STUBAI Schaleisen, geschmiedet, vulkanisiert 120mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-278001VU
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     278001VU
EAN/GTIN:
     9002793877952
Suchbegriffe:
Schaleisen
stubai schaleisen
schaleisen

Nr. 2780 01 aus einem Stück geschmiedet und vergütet, Prismenhöhe 25 mm Nr. 2780 02 geschmiedet und geschweißt, Werkstoff: Werkzeugstahl Nr. 2780 01VU Zum Schutz der Materialoberflächen

 

Zum Bearbeiten von dickeren Blechen und zum Herstellen von gebogenen und bombierten Formen

Weitere Informationen:
Länge:
248.00 mm
Breite:
144.00 mm
Höhe:
72.00 mm
Bullet 1:
Nr. 2780 01 aus einem Stück geschmiedet und vergütet, Prismenhöhe 25 mm Nr. 2780 02 geschmiedet und geschweißt, Werkstoff: Werkzeugstahl Nr. 2780 01VU Zum Schutz der Materialoberflächen Zum Bearbeiten von dickeren Blechen und zum Herstellen von gebogenen und bombierten Formen
Weitere Suchbegriffe: STUBAI, geschmiedet, vulkanisiert, bearbeiten, Blech, gebogen, bombiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.