Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Schaleisen, geschmiedet 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Schaleisen, geschmiedet 120 mm
STUBAI Schaleisen, geschmiedet 120 mm
STUBAI Schaleisen, geschmiedet 120 mm
STUBAI Schaleisen, geschmiedet 120 mm
STUBAI Schaleisen, geschmiedet 120 mm
STUBAI Schaleisen, geschmiedet 120 mm
STUBAI Schaleisen, geschmiedet 120 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-278001
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     278001
EAN/GTIN:
     9002793210971
Suchbegriffe:
Schaleisen
stubai schaleisen
schaleisen
Nr. 2780 01 aus einem Stück geschmiedet und vergütet, Prismenhöhe 25 mm Nr. 2780 02 geschmiedet und geschweißt, Werkstoff: Werkzeugstahl Nr. 2780 01VU Zum Schutz der Materialoberflächen
Weitere Informationen:
Länge:
246.00 mm
Breite:
118.00 mm
Höhe:
66.00 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 86,43*
€ 108,71*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 109,92*
€ 136,72*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.