Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Schieferdeckerhammer Ledergr.li. KTL 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Schieferdeckerhammer Ledergr.li. KTL 350 mm
STUBAI Schieferdeckerhammer Ledergr.li. KTL 350 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-275502
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     275502
EAN/GTIN:
     9002793210704
Suchbegriffe:
Schieferdeckerhammer
Schieferhammer
schieferhammer
Geschmiedet, mit Ledergriff, 2K Leder. Aus einem Stück geschmiedet. Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl Nr. 2755 01 Ausführung rechts Nr. 2755 02 Ausführung links Nr. 2755 03 Schutzhülle aus Leder passend zu allen Modellen
Weitere Informationen:
Länge:
358.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
108.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.