Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Japanoflex Zimmermanns-Zugsäge, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Japanoflex Zimmermanns-Zugsäge, 300mm
STUBAI Japanoflex Zimmermanns-Zugsäge, 300mm
STUBAI Japanoflex Zimmermanns-Zugsäge, 300mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-272035
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     272035
EAN/GTIN:
     9002793875392
Suchbegriffe:
Zugsäge
zugsäge 300mm
zugsäge
  • Moderne japanische Handsäge mit flexiblem Sägeblatt
  • Für Feinschnitte und tiefe wandbündige Schnitte in Leisten und Türzargen aus Holz und Kunststoff
  • Sehr feine dreiseitig geschliffene Zugzahnung für besonders saubere Schnitte ohne viel Kraftaufwand
  • Ergonomischer Komfortgriff
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Länge:
470.00 mm
Breite:
172.00 mm
Höhe:
48.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Bastler, bündig, Dübel, fein, Feinsäge, Feinschnitt, Furnier, Handsäge, Heimwerker, Hobby, Holz, japan, Kunst, Kunststoff, Latte, leicht, Leiste, Möbel, Modellbau, Profi, Rundholz, Säge, Sägen, scharf, Schreiner, Tischler, Tradition, wandbündig, Werkstatt, Zimmerer, Zimmermann, Zugsäge.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.