| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-113001 Herst.-Nr.: 113001 EAN/GTIN: 9002793107646 |
| |
|
| | |
| Der STUBAI Ersatzkopf 113001 ist ein hochwertiger Ersatzteil, der speziell für den STUBAI Bolzenschneider 1129 entwickelt wurde. Dieser Ersatzkopf ermöglicht es Ihnen, Ihren Bolzenschneider wieder voll funktionsfähig zu machen, ohne das gesamte Werkzeug ersetzen zu müssen. Der STUBAI Ersatzkopf ist aus hochwertigem Spezialstahl gefertigt und gewährleistet die gleiche hohe Qualität und Leistung wie der originale Kopf. Der Ersatzkopf ist einfach zu montieren und passt perfekt zu Ihrem STUBAI Bolzenschneider 1129. Er ist geeignet für Baustähle bis zu einer Festigkeit von 150 kg/mm², handelsüblichen Betonstahl III + VI nach DIN 488 mit einer Festigkeit von ca. 550 N/mm² sowie Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1570 N/mm² (48 HRc). Mit dem STUBAI Ersatzkopf haben Sie die Möglichkeit, die Funktionalität und Effizienz Ihres Bolzenschneiders wiederherzustellen, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Er ist eine kostengünstige Lösung, um Ihr Werkzeug wieder einsatzbereit zu machen und Ihnen bei Ihren Aufgaben im Bauwesen und der Metallverarbeitung zu helfen. Dieser Artikel eignet sich für Artikelnr. STUBAI-112901. Weitere Informationen: | | Länge: | 300.00 mm | Breite: | 150.00 mm | Höhe: | 150.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Präzise Klinge: Der Ersatzkopf für STUBAI Bolzenschneider 320 mm eignet sich ideal für den Dauereinsatz bei höchster Beanspruchung und ermöglicht leichtes Schneiden von Baustählen, Betonstählen, Stahldraht <li>Einfach Montage & Handhabung: Perfekte Passform und schnelle Montage ermöglichen ein ausdauerndes Arbeiten <li>Ersatzteile für ein nachhaltiges Produkt: Der austauschbare Schneidkopf ermöglicht eine kosteneffiziente Lösung, um den Bolzen- und Mattenschneider in Top-Zustand zu halten und seine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die Zylinderschrauben sind mitgeliefert <li>Hochwertiges Material: Hergestellt aus hochwertigem Spezialstahl für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit <li>Individuelle Größen: Erhältlich in unterschiedlichen Gewichten, um den individuellen Anforderungen im Handwerk gerecht zu werden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ersatzmesserkopf für bolzenschneider, Ersatzkopf, Spezialstahl, Zubehör, Ersatzteil, für, Bolzenschneider, Bolzenschere, Schneidewerkzeug, drahtschneider, Drahtzange, Metallzange, Schneidzange, Kabelschneider, Metalschneidergerät, Industriewerkzeug, Handwerkzeug, bolt, screw, cutter |
| | |
| |