Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsspannzange 6,35mm für 415E (OZ16)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsspannzange 6,35mm für 415E (OZ16)
Präzisionsspannzange 6,35mm für 415E (OZ16)
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-821421
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     821421
EAN/GTIN:
     4044385569864
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Diese hochqualitativen Präzisionsspannzangen von Stehle sind zur Verwendung in Spannzangenfutter Typ 415 E (OZ16). Die Spanntoleranz beträgt 0,5mm. Dank der doppelseitigen Schlitzung bieten diese Zangen eine optimale Spannkraftübertragung. Die Spannzangen
Weitere Informationen:
Technische Daten:
<ul><li>hochqualitative Präzisionsspannzangen zur Verwendung in Spannzangenfutter Typ 415E (OZ16)<li>Innendurchmesser 6,35mm; Aussendurchmesser 25,5mm; Länge 40mm<li>Spanntoleranz 0,5mm<li>optimale Spannkraftübertragung dank doppelseitiger Schlitzung<li>Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland!
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Spannzange, Spannzangen, Spann, Zange, Zangen, Präzisionsspannzange, Präzisions, Fügen, Falzen, Nuten, Kopieren, Fuge, Falz, Nut, Präzision, Spannzangenfutter, Futter, CNC, mm, Zoll, ", OZ25, OZ, 25, ER, 16, 32, 40, ER16, ER25, ER32, ER40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.