| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-58400134 Herst.-Nr.: 58400134 EAN/GTIN: 4030555888811 |
| |
|
| | |
| Made in Germany – Nur das Beste! Diese Streifenhobelmesser sind für den Einatz in Hobel-Messerköpfen geeignet. Sie werden zur Bearbeitung von Weichhölzern, sowie für thermoplastische Werkstoffe wie PE, PP und PVC verwendet. Der Keilwinkel beträgt 40°. Der Schneidstoff HS-Plus bietet eine hohe Standzeit. Es befinden sich 2 Messer in einer Verpackungseinheit. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Streifenhobelmesser für den Einatz in Hobelmesserköpfen | Bullet 2: | HS-Plus Qualität für hohe Standzeiten | Bullet 3: | Besonders geeignet für Weichholz (wie z.B. Fichte, Kiefer, Lärche, Pappel, Tanne, uvm.) und thermoplastische Werkstoffe (z.B. PE, PP, PVC, uvm.) | Bullet 4: | Länge 120mm ; Breite 30mm ; Stärke 3mm ; Keilwinkel 40° | Bullet 5: | Verpackungseinheit 2 Stück | Technische Daten: | <ul><li>Streifenhobelmesser für den Einatz in Hobelmesserköpfen<li>HS-Plus Qualität für hohe Standzeiten<li>Besonders geeignet für Weichholz (wie z.B. Fichte, Kiefer, Lärche, Pappel, Tanne, uvm.) und thermoplastische Werkstoffe (z.B. PE, PP, PVC, uvm.)<li>Länge 120mm ; Breite 30mm ; Stärke 3mm ; Keilwinkel 40°<li>Verpackungseinheit 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Made, in, Germany, –, Nur, das, Beste!, Diese, Streifenhobelmesser, sind, für, den, Einatz, Hobel, Messerköpfen, geeignet., Sie, werden, zur, Bearbeitung, von, Weichhölzern, sowie, thermoplastische, Werkstoffe, wie, PE, PP, und, PVC, verwendet., Der, Keilwinkel, beträgt, 40°., Schneidstoff, HS, Plus, bietet, eine, hohe, Standzeit., Es, befinden, sich, 2, Messer, einer, Verpackungseinheit. |
| | |
| |