Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW K+G negativ Kapp- & Gehrungssägeblatt 210x2,8x30mm Z=48 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW K+G negativ Kapp- & Gehrungssägeblatt 210x2,8x30mm Z=48 WS
Stehle HW K+G negativ Kapp- & Gehrungssägeblatt 210x2,8x30mm Z=48 WS
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58110194
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58110194
EAN/GTIN:
     4030555812267
Suchbegriffe:
Gehrungssägeblatt
gehrungssägeblatt

Made in Germany - Nur das Beste! Diese Kapp & Gehrungskreissägeblätter mit negativer Wechselverzahnung sind für Querschnitte in Massivhölzern & Holzwerkstoffen geeignet. Der negative Spanwinkel sorgt für eine saubere Schnittqualität und eine sichere Handhabung. Diese Kreissägeblätter können mit Kapp- und Gehrungskreissägen verwendet werden. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Hartmetall HW TC06.

Weitere Informationen:
Länge:
308.00 mm
Breite:
304.00 mm
Höhe:
12.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Kapp- und Gehrungskreissägeblatt mit negativer Wechselverzahnung für Querschnitte in Massivhölzern und Holzwerkstoffen mit Kapp- und Gehrungskreissägen
Bullet 2:
Durchmesser 210mm; Schnittbreite 2,8mm; Sägeblattstärke 1,8mm; Bohrung 30mm; Zähne 48 Wechselzahn; negativer Spanwinkel -5°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/7/42
Bullet 4:
saubere Schnittqualität und sichere Handhabung durch negativen Spanwinkel
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06
Technische Daten:
<ul> <li>Hartmetall Kapp- und Gehrungskreissägeblatt mit negativer Wechselverzahnung für Querschnitte in Massivhölzern und Holzwerkstoffen mit Kapp- und Gehrungskreissägen <li>Durchmesser 210mm; Schnittbreite 2,8mm; Sägeblattstärke 1,8mm; Bohrung 30mm; Zähne 48 Wechselzahn; negativer Spanwinkel -5° <li>Nebenlöcher 2/7/42 <li>saubere Schnittqualität und sichere Handhabung durch negativen Spanwinkel <li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, Kreissägeblatt, HW, HM, K+G, negativ, Hartmetall, TC06, Kappkreissägeblatt, Gehrungskreissägeblatt, Querschnitt, Massivholz, Massivhölzer, Holzwerkstoffe, Platten, Holz, WZ, WS, Wechselzahn, negativer, Spanwinkel, 48, Z48, 210mm, Bohrung, 30mm, 58110194
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.