| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI75436 Herst.-Nr.: KSI75436 EAN/GTIN: 4903585754367 |
| |
|
| | |
| Das unvergleichliche Design der Bigboy 2000 wurde speziell für die Bedürfnisse von Jägern und Bushcraftern entwickelt. Hier ist die Bigboy 2000 Outback Edition! Ihr robustes Sägeblatt macht diese Bigboy Outback Edition perfekt für den Outdoor-Einsatz. Die gesamte Klinge, einschließlich der Zähne, ist mit einer einzigartigen schwarzen Nickel-Zinn-Beschichtung versehen. Diese gewährleistet Langlebigkeit und beeindruckende Schnittleistung. Die dunkle, entspiegelte Farbe macht die Säge außerdem für taktische Anwendungen ideal. Die gebogene Klinge durchdringt mühelos das Holz und hält die Säge sicher im Schnitt. Mit einer Klingenlänge von 36 cm bietet sie eine große Reichweite und ermöglicht das mühelose Durchsägen von Stämmen bis zu 18 cm Durchmesser. Ein Verriegelungsknopf erleichtert das Ein- und Ausklappen der Klinge. Die Klinge kann in zwei Positionen eingestellt werden, um immer die richtige Schnittposition zu finden und Ihre Hände zu schützen. Für optimale Schnittleistung sollte die Säge mit beiden Händen geführt werden. Der Griff aus Verbundmaterial kombiniert Holz und Kunststoff und bietet eine angenehme Haptik sowie hervorragende Kontrolle. Obwohl er etwas fester ist als die üblichen GOM-Gummigriffe von Silky, bietet er besseren Halt bei schmierigen Bedingungen. Egal wohin Sie gehen, diese kompakte und leichte Bigboy 2000 Outback Edition ist Ihr idealer Begleiter. Sie wird standardmäßig mit einer Nylon-Hülle mit Reißverschluss geliefert, deren Innenseite eine leicht zu reinigende Schutzschicht aufweist. WARNUNG! Silky Handsägen sind extrem scharf, seien Sie vorsichtig bei der Verwendung und halten Sie die Säge von Kindern fern. Weitere Informationen: | | Länge: | 405.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | BigBoy – eine sehr beliebte Serie japanische Klappsäge aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Schnittleistung | Bullet 2: | gebogene 360mm Klinge mit grober Mirai-Me Verzahnung (7,5 Zähne/30mm) – geeignet für frisches Holz | Bullet 3: | insbesondere zur Baumpflege geeignet aufgrund der gebogenen Form, aber auch als nützliche Gartensäge oder Bausäge verwendbar | Bullet 4: | bei Zweihandnutzung optimale Schnittleistung bei höchster Präzision und sehr geringem Kraftaufwand | Bullet 5: | schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber den Holzzellen | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Authentic Premium Japanese Steel <li> <p>Blattlänge: 360 mm <li> <p>Verzahnung: extra grob (6.5 Zähne je 30 mm) <li> <p>inklusive Nylonhülle <li> <p>Premium-Abenteuersäge <li> <p>Abmessungen entfaltet: 760 x 90 x 20 mm <li> <p>Abmessungen gefaltet: 405 x 80 x 20 mm <li> <p>Gewicht: 478 g <li> <p>Kerbe: 1.7 mm <li> <p>Radius: 2000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silky, BigBoy, gelb, Japansäge, Säge, Astsäge, 360mm, Mirai, Me, Verzahnung |
| | |
| |