Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky japanische Klappsäge Gomboy Curve 270mm, 8 ZpZ grob, gebogene Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky japanische Klappsäge Gomboy Curve 270mm, 8 ZpZ grob, gebogene Klinge
Silky japanische Klappsäge Gomboy Curve 270mm, 8 ZpZ grob, gebogene Klinge
Silky japanische Klappsäge Gomboy Curve 270mm, 8 ZpZ grob, gebogene Klinge
Silky japanische Klappsäge Gomboy Curve 270mm, 8 ZpZ grob, gebogene Klinge
Silky japanische Klappsäge Gomboy Curve 270mm, 8 ZpZ grob, gebogene Klinge
Silky japanische Klappsäge Gomboy Curve 270mm, 8 ZpZ grob, gebogene Klinge
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KSI571727
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI571727
EAN/GTIN:
     4903585717270
Suchbegriffe:
Klappsäge
klappsäge silky
klappsäge

Die beliebte Gomboy Klappsäge ist ab sofort verfügbar in einer Version mit gebogener Klinge, die Gomboy Curve.

Einzigartig ist dass die beiden Blätter, gerade oder gebogen untereinander und zwischen beide Gomboy Modellen austauschbar sind.

Die Gomboy Curve Klappsäge ist erhältlich in vier Längen: 210 - 240 - 270 und 300 Mm.

Die 210 und 240 Mm-Version wird in einem transparenten Kunststoff-Köcher, die am Gürtel getragen werden kann, geliefert. Die grobe Verzahnung (acht Zähne pro 30 mm) eignet sich für Schneiden in frischem Holz.

passend dazu kann extra  ein Caseboy 505 erworben werden 

Das Ersatzblatt wird unter der Nummer Silky-KSI571827 in der Suchleiste bestellt . 

Weitere Informationen:
Länge:
305.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
Neuste Kreation aus dem Hause Silky! Die gebogene Ausführund des Bestsellers Gomboy in bewährter Qualität.
Bullet 2:
klappbare Universalsäge mit gebogener Klinge und Mirai-Me Verzahnung
Bullet 3:
270mm grob, 8 Zähne/30mm - geeignet für frisches Holz
Bullet 4:
die konischen Zähne sind induktiv gehärtet um eine hohe Lebensdauer und Schnittleistung zu gewährleisten
Bullet 5:
sehr saubere, holzschonende Schnitte bei geringem Kraftaufwand
Technische Daten:
<ul> <li>Neuste Kreation aus dem Hause Silky! Die gebogene Ausführund des Bestsellers Gomboy in bewährter Qualität. <li>klappbare Universalsäge mit gebogener Klinge und Mirai-Me Verzahnung <li>270mm grob, 8 Zähne/30mm - geeignet für frisches Holz <li>die konischen Zähne sind induktiv gehärtet um eine hohe Lebensdauer und Schnittleistung zu gewährleisten <li>sehr saubere, holzschonende Schnitte bei geringem Kraftaufwand
... > Säge > Astsäge > Gomboy
Weitere Suchbegriffe: Silky, japanische, Gomboy, Curve, 270, mm, grob, mit, gebogener, Klinge, KSI571727, säge, sägen, astsäge, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, medium, sehr, fein, feine, grobe, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, klapp, klinge, schneide, mirai, me
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.